GARANT Diabolo HM-radiekopierfräs 0,3X2 mm

Art-nr: 207373 0,3X2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
78 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Tandantal Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 0,3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,005
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 25 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Skärlängd Lc 0,24 mm
Skärradie R1 0,15 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 2 mm
Friställningsdiameter D1 0,27 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,012 mm
Korrigeringsfaktor ap korr 0,9
Färgring röd
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 207373 0,3X2
EAN/GTIN 4045197935953

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
120
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
72
Stål < 65 HRC
H
55
Stål < 67 HRC
H
50
Stål < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, beläggning och hårdmetall avsedd för hårdbearbetning i högkapacitetsområdet. Även lämplig för bearbetning av elektrolytkoppar.
Avsättningsvinkel α = 16°.
Toleranser:
  • Skärradie: Radiekontur = 0 / -0,005 mm.
  • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm.

Anmärkning:

Vid ökande utkragningslängd hos verktyget bör ap reducering användas!
Värden för:
kopiering: ap = 0,05×D×ap korr
Vid beräkning av matningshastigheten vf bör du använda det faktiska (oftast det högsta) maskinvarvtalet! T.ex: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Diabolo" Visa alla
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
    ⌀ Dc × L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen