GARANT Master Titan HM-torusfräs HPC 12/0,5 mm

Art-nr: 206364 12/0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
27 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 26 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 38 mm
Friställningsdiameter D1 11,6 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 0,05 mm
Matning fz för kopierfräsning i titan > 850 N/mm2 0,07 mm
Korrigeringsfaktor för vc 1,5
Skafttolerans h6
Färgring skär
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206364 12/0,5
EAN/GTIN 4045197991904

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.

Användningsdata:

För fräsning av titan och titanlegeringar, med hög jämnhet för bästa livslängd och högsta bearbetningsprestanda.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen