HM-torusfräs 10/2,0 mm

Art-nr: 206190 10/2,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
46 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Skärlängd Lc 22 mm
Skärradie R1 2 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30 mm
Friställningsdiameter D1 9,2 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
Skafttolerans h6
Färgring gul
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206190 10/2,0
EAN/GTIN 4045197853011

Användningstabell

Alu
N
180
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.
Toleranser:
  • Hörnradie
R1 = 0,5 tolerans ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerans ±0,03.
R1 > 1,5 tolerans ±0,05.
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
    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen