GARANT Diabolo HM-torusfräs R1 0,3 1X25 mm

Art-nr: 206158 1X25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,005
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Skärlängd Lc 1 mm
Skärradie R1 0,3 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 25 mm
Friställningsdiameter D1 0,95 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC 0,01 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,01 mm
Korrigeringsfaktor ap korr 0,04
Färgring röd
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206158 1X25
EAN/GTIN 4045197935045

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
120
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
72
Stål < 65 HRC
H
55
Stål < 67 HRC
H
50
Stål < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, beläggning och hårdmetall avsedd för hårdbearbetning i högkapacitetsområdet.
Även lämplig för bearbetning av elektrolytkoppar.
Dubbelt avbackad, 2-fas skålslipning för hårdbearbetning med hög precision.
Ansatsvinkel α = 16°.
Toleranser:
  • Skärradie: R1 = ±0,0025 mm.
  • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm.

Anmärkning:

Vid ökande utkragningslängd hos verktyget bör ap reducering tillämpas!
Värden för:
kantning: ap = 0,1×D×ap korr
kopiering: ap = 0,05×D×ap korr
Vid beräkning av matningshastigheten vf ska det faktiska (oftast det högsta) maskinvarvtalet användas!T.ex.: vf = 18000 [varv/min] × fz [mm/Z] × z

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Diabolo" Visa alla
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen