GARANT Master Steel SlotMachine skrubbpinnfräsar av solid hårdmetall HPC 8 mm

Art-nr: 205556 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
55 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Fräsprofil: NR
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: 0,3×D vid valsfräsning

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Fräsprofil NR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 42 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 21 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 62 mm
Minsta skaftfriställningsdiameter D5 7,2 mm
Största skaftfriställningsdiameter D6 7,8 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,4 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 205556 8
EAN/GTIN 4062406112127

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med modern kordelprofil, optimerad för högre matningshastigheter. Förbättrat skärkantskydd tack vare lätt kantavrundning. Enorm böjbrotthållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.

Fördel:

Verktygsgeometrin möjliggör särskilt finrullade spån som leds bort via platta spånfack. Därmed förblir verktyget extremt kärnstabilt.
Nedsänkningsvinklar upp till 10° är möjliga tack vare en väl tilltagen friställning längst fram.

Användningsdata:

För grovbearbetning.

Anmärkning:

Extra lång halsfrislipning för att kringgå störande konturer.
Med koniskt ökande friställning för att garantera stabiliteten vid lång utkragning.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla
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
    ⌀ d11 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen