HM-fräs 8 mm

Art-nr: 203618 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
333 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 6

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 19 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,063 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203618 8
EAN/GTIN 4045197958808

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
70
Stål < 60 HRC
H
60
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För färdigbearbetningar. Speciell geometri för optimal spåntransport. För periferifräsning som färdigbearbetningsmoment. Mycket stabilt utförande genom förstärkt kärna.
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen