GARANT Diabolo HM-fräs HPC 12 mm

Art-nr: 203282 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
221 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 6

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 50 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 36 mm
totallängd L 93 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC 0,025 mm
Färgring röd
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203282 12
EAN/GTIN 4045197597519

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
170
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
145
Stål < 65 HRC
H
100
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall speciellt för hårdbearbetning.

Användningsdata:

För valsfräsning som finbearbetningsmoment
(Ändskär enbart vid små skärdjup.)

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Diabolo" Visa alla
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen