GARANT Master INOX HM-fräs med spåndelare TPC 10 mm

Art-nr: 203116 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
112 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 6

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Inox
Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 36 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,12×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 22 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30 mm
Friställningsdiameter D1 9,8 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,065 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203116 10
EAN/GTIN 4062406783488

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
140
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfräsar med ojämn skärdelning och ojämn dynamisk stigning. Hög processäkerhet samt bättre spånevakuering genom förstorade spånutymmen. Optimerat hårdmetallsubstrat för högre böjbrotthållfasthet och extrema användningstider, också i rostfria stål i högkapacitetsområdet, särskilt duplex. Spåndelare vid eggarna förskjutet positionerade.

Fördel:

Minskade utdragskrafter genom reducerad spånvinkel.

Anmärkning:

hmax : De värden som anges i tabellen är maximivärden. För finbearbetningar rekommenderar vi artikelnumren 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 och 204019.
ae max = 0,12×D för TPC-bearbetningen.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Inox" Visa alla
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen