Det finns ett alternativ till denna artikel:

HM-fräs med fler spåndelare TPC 10 mm

Art-nr: 203108 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 7
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,03×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 50 mm
totallängd L 96 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,2 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,037 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203108 10
EAN/GTIN 4045197954176

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfräsar med ojämn skärdelning och ojämn dynamisk stigning. Optimerad böjhållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn.
Spåndelare för kontrollerad spånbrytning.

Anmärkning:

hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden.
ae max = 0,03×D för TPC-bearbetning.