HM-fräs med spåndelare TPC 20 mm

Art-nr: 203088 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 41 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 52 mm
Friställningsdiameter D1 19,8 mm
totallängd L 104 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,4 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC 0,105 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203088 20
EAN/GTIN 4045197814319

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Speciellt för TPC-fräsning i högkapacitetsfräsar för universell användning.
Förstärkt kärna.
Optimerad böjhållfasthet tack vare användning av substrat med ultrafina korn..

Anmärkning:

ae max = 0,1×D för TPC-bearbetning.
hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden. För finbearbetningar rekommenderar vi artikelnumren 204012, 204014 och 204015.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen