HM-fräs HPC 12 mm

Art-nr: 203014 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 997 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 12 mm
Beläggning TiSi
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 35 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 26 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 36 mm
Friställningsdiameter D1 11,6 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,3 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,04 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,05 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203014 12
EAN/GTIN 4045197551023

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Speciell TiSi-beläggning.

Anmärkning:

NY GENERATION FINNS!
Rekommenderade uppföljarprodukter är nr 203013, 203015, 203021, 203027.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen