• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT INOX HM-fräs HPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 4mm

Art-nr.: 202952 4
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
389 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 40 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 11 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 17 mm
Friställningsdiameter D1 3,8 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftform HA
Hörnavrundning rv 0,1 mm
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,025 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,035 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 202952 4
EAN/GTIN 4069515039550
Tillverkarens nummer 202952 4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Fräs med optimerad geometri och modern högpresterande beläggning för bästa bearbetningsprestanda i olika rostfria stål. Kan även användas i duplexmaterial. Yttermått liknande DIN 6527.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till 202989.