HM-fräs 10 mm

Art-nr: 202292 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
300 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 22 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 32 mm
Friställningsdiameter D1 9,8 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,06 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,09 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202292 10
EAN/GTIN 4045197866110

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.
Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen