GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC 8 mm

Art-nr: 202017 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
127 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 42 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 13 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 62 mm
Friställningsdiameter D1 7,4 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnavrundning rv 0,2 mm
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,07 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202017 8
EAN/GTIN 4062406381035

Användningstabell

Alu
N
380
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
270
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
220
Cu
N
140
CuZn
N
160
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grov- och slätbearbetning.
Upp till 2×D fullborrning med högsta matningshastigheter och lugn gång.
Högsta matningshastigheter möjliga vid vinkelrätt instick.
Ramper upp till 45° möjliga.
Mycket lång utkragning för säker bearbetning av djupa kaviteter.
Med DLC-beläggning sp2 i den senaste generationen.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Anmärkning:

Ett minsta avmått lika med 0,1×D bör inte underskridas med tanke på efterföljande färdigbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Alu" Visa alla
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen