Radiepinnfräsar HSS-PM 4 mm

Art-nr: 194302 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
326 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS PM
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2
  • Spiralvinkel: 30

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS PM
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 1835 B
Invändig nej
Skärlängd Lc 7 mm
radie R 2 mm
totallängd L 51 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 750 N/mm2 0,012 mm
Färgring Utan
Produktslag Fullradie- och pinnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 194302 4
EAN/GTIN 4045197110053

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
För mycket höga krav på bearbetningsprestanda.

Anmärkning:

För fräsning av halvcirkelformade spår eller för urfräsningar med radieövergång.
Lämplig som kopierfräs och för gjutformstillverkning.
fz för ap 0,05×D.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen