Cirkelsågblad 100X2 mm

Art-nr: 179912 100X2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS

Produktdetaljer

Tekniska data

100 mm
Tjocklek 2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS
Kragtjocklek E 2,5 mm
maximalt inskärsdjup ae max 32 mm
Nav-⌀ 32 mm
hål-⌀ 16 mm
Tandantal Z 34
Medbringarhål antal 4
Medbringarhål diameter 4,4 mm
Medbringarhål delcirkel 25,5 mm
passande adapter 179907 63; 80; 100
Matning fz i kortspånande aluminium 0,02 mm
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 179912 100X2
EAN/GTIN 4045197938022

Användningstabell

Aluminium, plast
N
400
Alu (kortspånig)
N
600
Alu > 10% Si
N
300
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
Uni
 
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Optimerad geometri och beläggning. Extra kraftig skålslipning för tillförlitlig spånavgång. För jämn spånbottenyta.

Anmärkning:

  • Kuggform BW.
  • De toleranser för sågbladdiametern som tillåts enligt DIN 1837/1838 underskrids avsevärt, i vissa fall med upp till 50%.