HM-kapklinga DIN 1837 A fin 20X0,5 mm

Art-nr: 179800 20X0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
121 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 1837

Produktdetaljer

Tekniska data

20 mm
Tjocklek 0,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 1837
hål-⌀ 5 mm
Tandantal Z 50
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 179800 20X0,5
EAN/GTIN 4045197245823

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, glasfiber
N
600
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Tysk topprodukt med precisionstandning och skålslipade sidor med fin ytnoggrannhet. Skärhastigheten kan ökas med faktorn 3 till 4 jämfört med HSS-sågblad.
DIN 1837 A fintandat med vinkeltand form A. För arbetsstycken med tunna väggar och för små skärdjup.

Anmärkning:

  • Stabila förhållanden vid maskinen och arbetsstyckets uppspänning är en viktig förutsättning. Annars fist risk för brott på sågbladet.
  • Tillåtna toleranser för rundgång och axialkast enligt DIN 1840 underskrids avsevärt.
  • Specialdimensioner på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    ⌀×tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen