Cirkelsågblad av hårdmetall Positiv spånvinkel 275X40M mm

Art-nr: 179600 275X40M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Beläggning: VHM

Produktdetaljer

Tekniska data

275 mm
Tjocklek 3,2 mm
Skärmaterial VHM
hål-⌀ 40 mm
Tandantal Z 72
Delning t 12,3 mm
Medbringarhål antal 2;4
Medbringarhål diameter 8;12 mm
Medbringarhål delcirkel 55;64 mm
Passar till sågfabrikat Eisele
Beläggning VHM
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 179600 275X40M
EAN/GTIN 4045197095985

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
850
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Tandning för hög prestanda med för- och efterskär. De trapetsformade små hårdmetallplattorna skär lätt och ger rena skärytor.

Fördel:

Särskilt lämpligt för hårdeloxerat profilmaterial.

Användningsdata:

På snabbgående maskiner.
F = fin tandning för tunnväggiga profiler eller plattor upp till 5 mm godstjocklek.
M = medelgrov tandning för profiler och rör över 5 mm godstjocklek.
G = grov tandning för massiva material som stavar och stänger.
Positiv spånvinkel 5° för jämna gradfria snitt på maskiner med sågbladet monterat underifrån eller horisontellt. Mycket lämpligt för format-, gering- och längskapning av profiler och solida material.

Anmärkning:

  • Rekommenderad skärhastighet: 40 − 80 m/s, vid hårdare material som legeringar, mässing eller brons ska det nedre värdet användas.
  • Var särskilt noggrann med jämn matning; det förhindrar skador.
  • Ytterligare utföranden på begäran.
  • Fler cirkelsågblad finns i katalogband 2.
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
    ⌀×håldiam. (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen