Metallsågband 27×3660 10

Art-nr: 173750 10
(SEK 180,20 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    659,52  SEK / st.
    (SEK 180,20 / 1 Metre)
  • Från 5st.
    549,62  SEK / st.
    (SEK 150,17 / 1 Metre)
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: normal
  • Spånvinkel: 0

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS Co 8
Tandning normal
Spånvinkel 0 grad
Bredd 27 mm
Tjocklek 0,9 mm
Längd 3 660 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 173750 10
EAN/GTIN 4045197254290
Tillverkarens nummer 17200270901000-03660

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobolt: Bimetallsågblad med hög kapacitet med tandad egg av legerat snabbarbetsstål (HSS, 67-69 HRC) M42 och ett bärarband av höglegerad fjäderbandstål.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.
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
    Tänder per tum Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen