Sågblad (maskinsåg) för Kasto 450/10

Art-nr: 171650 450/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    610,23  SEK / st.
  • Från 10st.
    508,49  SEK / st.
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Tandning: normal

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 450 mm
Tänder per tum 10
Skärmaterial Ko-Bi3
Tandning normal
Bredd 38 mm
Tjocklek 2 mm
Fastspännings-hål-⌀ 8,5 mm
Produktslag Maskinsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 171650 450/10
EAN/GTIN 4045197347077

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

KOMET Bimetall − tandspetsar av HSS-M3 och bladrygg av fjäderstål. För hög skärkapacitet och snabb matning. Brottsäker för högsta säkerhet på arbetsplatsen.

Anmärkning:

Speciellt för Kasto-maskiner (fastspänningshålen excentriskt förskjutna från 38 mm bladbredd).
Viktigt: Användarinstruktionerna som följer med sågbladen måste noggrant följas.
KOMET HSS-sågblad: Andra utföranden, t.ex. VP 7 (7° spånvinkel, variabel tandning) och P 13 (13° spånvinkel − speciellt för rostfritt stål) på begäran med kort leveranstid.
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
    Längd L / tänder per tum Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen