GARANT Master Steel HM-högkapacitetsbrotschar HPC bottenhål 15H7 mm

Art-nr: 164425 15H7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HSC
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 15 mm
Beläggning TiAlN
Tolerans H7
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi HPC
Användning vid håltyp för bottenhål
Skärlängd Lc 15 mm
Utkragningslängd L1 82 mm
totallängd L 130 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 1,7 mm/v
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,5 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,2 mm
Färgring grön
Serie Master Steel
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164425 15H7
EAN/GTIN 4062406282349

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
12
Stål < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Universella HPC-brotschar av den senaste generationen. Extra korta skär för högre skärvärden. Optimerad kylstrategi genom radiellt anordnade kylvätskeutlopp med direkt inriktning mot skäret. Kompromisslös användning i stål och rostfritt stål. Tillförlitlig bearbetning av höghållfast stålmaterial upp till 60 HRC. NC-anpassat utförande med rak skaftdiameter för standardiserad infästning speciellt i Hydro Dehn- eller högprecisionsspännchuckar.
Maximal rundgångsnogrannhet och processäkerhet genom ojämn delning.
Toleransspecifikationer:
Konfigurerbar: Brotscharna färdigslipade för valfri passning.
H7: Utförande för håltolerans H7.
0/0,005 mm: Tillverknings- resp. skärtolerans för nominell diameter DC.

Användningsdata:

Specialutförande för bottenhål.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen