GARANT Master Titan HM-högkapacitetsbrotsch HPC genomgående hål 7 mm

Art-nr: 164410 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Tolerans: konfigurerbar
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 7 mm
Beläggning TiAlN
Tolerans konfigurerbar
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Bearbetningsstrategi HPC
Användning vid håltyp vid genomgående hål
⌀-Område 6,701 mm - 7,2 mm
Skärlängd Lc 10 mm
Utkragningslängd L1 64 mm
totallängd L 100 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i titan > 850 N/mm2 0,36 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm
Färgring grön
Serie Master Titan
Produktslag Brotschverktyg med ej löstagbara skäreggar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164410 7
EAN/GTIN 4062406698171

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
30
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Special-HPC-brotschar i den senaste generationen för titanbearbetning, med förbättrad skärgeometri och vidareutvecklat hårdmetallsubstrat. Extra kort skär som ger förhöjda snittvärden. Optimerad kylstrategi genom radiellt anordnade kylvätskeutlopp med direkt inriktning mot skäret.
NC-anpassat utförande med rak skaftdiameter för standardiserad infästning speciellt i Hydro Dehn- eller högprecisionsspännchuckar. Högsta möjliga rundgångsnoggrannhet och processäkerhet genom ojämn delning hos skären och speciell utformning av rundfasbredden.
Toleransspecifikationer:
Konfigurerbar: Brotscharna färdigslipade för valfri passning.

Användningsdata:

Specialutförande för genomgående hål.

Anmärkning:

Leveranstid: 4 veckor.