GARANT Master Alu HM-högkapacitetsbrotsch HPC bottenhål 16 mm

Art-nr: 164405 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Invändig: ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 16 mm
Beläggning DLC
Tolerans konfigurerbar
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Invändig ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi HPC
Användning vid håltyp för bottenhål
⌀-Område 15,201 mm - 16,200 mm
Skärlängd Lc 15 mm
Utkragningslängd L1 102 mm
totallängd L 150 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning f i aluminiumgjutgods 2,1 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,2 mm
Färgring gul
Serie Master Alu
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164405 16
EAN/GTIN 4062406284077

Användningstabell

Alu
N
250
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Special-HPC-brotschar av senaste generation för aluminiumbearbetning, med förbättrad skärgeometri och vidareutvecklat hårdmetallsubstrat.
Extra korta skär för högre skärvärden. Optimerad kylstrategi genom radiellt anordnade kylvätskeutlopp med direkt inriktning mot skäret.

NC-lämpligt utförande med rak skaftdiameter för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar.
Högsta möjliga rundgångsnoggrannhet och processäkerhet genom ojämn delning hos skären och speciell utformning av rundgångsbredden.
Utförande med DLC-beläggning sp2.
Toleransuppgifter:
Konfigurierbara: Brotscharna är färdigslipade för passning enligt föreskrift.
Utförande H7: enligt DIN1420 för håltolerans H7.

Användningsdata:

Specialutförande för bottenhål.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Alu" Visa alla
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen