Det finns ett alternativ till denna artikel:

HM-brotsch HPC genomgående hål 4,03 mm

Art-nr: 164362 4,03
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Tolerans: 0 / 0,004
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja
  • Skaft: DIN 6535 HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4,03 mm
Beläggning TiAlN
Tolerans 0 / 0,004
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
Skaft DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi HPC
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 12 mm
Utkragningslängd L1 34 mm
totallängd L 75 mm
Antal skär Z 4
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,3 mm/v
rekommenderad borr-⌀ i stål < 1100 N/mm2 3,9 mm
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm
Skafttolerans h6
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164362 4,03
EAN/GTIN 4045197362285

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

NC-anpassat utförande med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. För högsta rundgångsnoggrannhet och processäkerhet. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för HPC-bearbetning och därmed lägre produktionskostnader.
Tillverkningstoleranser för brotschar:
Heltal och ⌀ 0,5: H7 enligt DIN 1420
1/100-dimensioner ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Med korta skäreggar och vänsterspiral.

Användningsdata:

För HPC / HSC-brotschning av genomgående hål.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 164420.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen