HSS högkapacitetsbrotsch HPC genomgående hål 12H7 mm

Art-nr: 164358 12H7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Tolerans H7
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Bearbetningsstrategi HPC
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 20 mm
Utkragningslängd L1 70 mm
totallängd L 120 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,18 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,15 mm
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164358 12H7
EAN/GTIN 4045197767752

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

NC-anpassat utförande med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar.
Härigenom uppnås mycket hög rundgångsnoggrannhet och processäkerhet.
Det behövs inte längre någon specialhållare.
Med invändig kylmedelstillförsel för HPC-bearbetning och därmed lägre produktionskostnader.
Med korta skäreggar och raka spår.
Toleransspecifikationer:
Konfigurerbar:
Brotscharna färdigslipade för passning enligt uppgifter.
H7: Utförande enligt DIN1420 för håltolerans H7.

Användningsdata:

För HPC / HSC-brotschning av genomgående hål.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen