HM-NC-maskinbrotsch konfigurerbar 8,5 mm

Art-nr: 164345 8,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8093
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 6535 HSC
  • Användning vid håltyp: vid genomgående hål

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 8,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8093
Invändig nej
Skaft DIN 6535 HSC
Användning vid håltyp vid genomgående hål
⌀-Område 8,100 mm - 8,600 mm
Skärlängd Lc 33 mm
Utkragningslängd L1 79 mm
totallängd L 117 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,15 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,2 mm
Skafttolerans h6
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164345 8,5
EAN/GTIN 4045197328328

Användningstabell

Alu
N
35
Alu (kortspånig)
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
13
Stål < 900 N/mm²
P
10
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

NC-anpassat utförande DIN 8093-2 med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. Härigenom uppnås mycket hög rundgångsnoggrannhet och processäkerhet.
Det behövs inte längre några specialhållare vid användning av GARANT-NC-brotschar. Med långa skäreggar och vänsterspiral.
Brotscharna färdigslipade för passning enligt uppgifter.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål, eftersom spånen drivs ut i skärriktningen. Skärfasen kan också användas till bottenhål.

Anmärkning:

För passning H7 se nr 164340  och 164341.