NC-brotsch överlång H7 5 mm

Art-nr: 162961 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 1835 A

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 5 mm
Beläggning obelagd
Tolerans H7
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
Skaft DIN 1835 A
Användning vid håltyp vid bottenhål och genomgående hål
Skärlängd Lc 23 mm
Utkragningslängd L1 89 mm
totallängd L 115 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 162961 5
EAN/GTIN 4045197364043

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med långa skäreggar och vänsterspiral. Brotscharna är färdigslipade för passning H7.

Användningsdata:

Speciellt för djupt liggande hål. Även lämplig för bottenhål.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen