Styrtapp 0/6 mm

Art-nr: 156750 0/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tapp-⌀ 6 mm
totallängd 59 mm
Skaft-⌀ 4 mm
Produktslag Styrtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 156750 0/6
EAN/GTIN 4033591016064
Tillverkarens nummer 15 501 060

Benämning

Utförande:

Styrtapp fast: gasnitrerad, finsvarvad.
Roterande tapp: kantzonshärdad, slipad.
Storlek 01/2,4 till 1/8,4 − fast styrtapp.
Storlek 1/8,5 till 1/18 − roterande tapp med kylmedelshål.
Storlek 2/11,5 till 2/13 − fast styrtapp.
Storlek 2/14 till 2/32 − roterande tapp med kylmedelshål.

Användningsdata:

Vid användning av den roterande styrtappen (med kylmedelshål) storlek 1 och 2 i hållare nr 156720  strl 1/20 1/20 eller 2/25 påförs kylmedlet direkt på försänkarens skäreggar för optimal spånborttagning.
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
    Storlek / tappdiameter (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen