Konisk precisionsförsänkare med differentialdelning 90° 12,4 mm

Art-nr: 150389 12,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
178 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS E
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 12,4 mm
Beläggning AlTiCN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS E
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 2,8 mm
totallängd L 56 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
för sänkskruvar DIN 7991 M6
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring blå
förborrningshål-⌀ 2,8 mm
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150389 12,4
EAN/GTIN 4062406073299

Användningstabell

Aluminium, plast
N
53
Alu (kortspånig)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.
Specialgeometri med ojämn delning och anpassad skärpreparering.
Nyutvecklad AlTiCN-beläggning, speciellt för rostfria stål.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri framställning av exakta, runda 90°-försänkningar.
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
    Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen