Sats, koniska försänkare nr 150180 med kassett 90° 6

Art-nr: 150340 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
108 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Produktdetaljer

Tekniska data

antal försänkare 6
Beläggning TiN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Färgring grön
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150340 6
EAN/GTIN 4045197086075

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
8
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Satser med koniska försänkare i kassett. Praktiska vid montage och i verkstäder.
Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare förvibrationsfria koniska försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: storlek 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Anmärkning:

Tom kassett för 6 eller 7 försänkare, se nr 150370.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar