HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning och 3 spännytor 90° 16,5 mm

Art-nr: 150184 16,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
437 styck i lager
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 16,5 mm
Beläggning TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Skaft med tre spännytor
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,2 mm
totallängd L 60 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
för sänkskruvar DIN 7991 M8
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,14 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring grön
Serie Pro Steel
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 150184 16,5
EAN/GTIN 4062406524456

Användningstabell

Aluminium, plast
N
75
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
20
Stål < 1400 N/mm²
P
15
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
HOLEX Pro Steel:
  • Exakta bearbetningsresultat vid manuell och maskinell användning.
  • Skakfri gång genom extremt ojämn delning hos skären för attraktiva ytor.
  • Optimala verktygsanvändningstider genom TiALN-högkapacittsbeläggning.
  • Hög processäkerhet genom optimerad spånevakuering.
  • Attraktivt pris-prestandaförhållande.

Skaftet har dessutom 3 spännytor för tillämpning i 3-backchuck.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfri tillverkning av 90°-försänkningar.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Pro Steel" Visa alla
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
    Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen