{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 6,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M3 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150130 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197700704 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90° 6,3 mm
på begäran
I lager
141 styck i lager
370,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
347 styck i lager
181,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 6,3 | 6,3 |
Skafttolerans | h9 | h9 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Skaftdiameter Ds | 5 | 5 |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,1 | 0,09 |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | Oregelbunden |