{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 10,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 2,5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M5 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150130 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197700711 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Koniska precisionsförsänkare 90° 10,4 mm
på begäran
I lager
699 styck i lager
415,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
275 styck i lager
213,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 10,4 | 10,4 |
Färgring | grön | grön |
för sänkskruvar DIN 7991 | M5 | M5 |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 |
Delning hos försänkarskär | Oregelbunden | Oregelbunden |