Gängsnitt W5/16

Art-nr: 141550 W5/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Gängtyp: BSW
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga W5/16
Gängtyp BSW
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Varvper tum 18
Gäng-⌀ 7,94 mm
Utvändig ⌀ 25 mm
höjd 9 mm
Toleransklass medel
Skärriktning Höger
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 141550 W5/16
EAN/GTIN 4045197084491

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Användningsdata:

För Whitworthgänga enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    BSP Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen