{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M16×1,5 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 45 mm | |
höjd | 14 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikelnummer | 141055 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197301888 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gängsnitt HSS-E 16X1,5
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 422,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
975,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Flankvinkel | 60 | 60 |
Gängtyp | MF | MF |
gänga | M16×1,5 | M16×1,5 |
höjd | 14 | 14 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Toleransklass | DIN 13 6g | DIN 13 6g |