Gängsnitt 6e M4

Art-nr: 140350 M4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6e

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M4
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6e
Skärriktning Höger
stigning 0,7 mm
Utvändig ⌀ 20 mm
höjd 5 mm
Produktslag Gängsnitt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 140350 M4
EAN/GTIN 4045197083364
Tillverkarens nummer 102484

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Solid, förslitsad form. ≥ M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.
Toleransområde 6e = med undertolerans ca 0,03−0,04 mm. För toleransklass ”medel” där gängorna förses med ett galvaniskt skyddsskikt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen