{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master TM | |
gänga | 1/2-13 UNC | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNC; UNC-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 1,954 mm | |
Varvper tum | 13 | |
Nominell ⌀ DC | 9,95 mm | |
Skärlängd Lc | 26,31 mm | |
Skaftlängd Ls | 40 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Tandantal Z | 6 | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Gäng-⌀ | 12,7 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Färgring | grön | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139722 1/2-13 | |
EAN/GTIN | 4062406057978 | |
Tillverkarens nummer | 311108 |