Synkrona maskinrullgängtappar med smörjspår HSSE-PM form E M3

Art-nr: 139215 M3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
141 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: ISO DIN 13
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M3
Beläggning TiN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm ISO DIN 13
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform E
Skaft DIN 1835 B
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 2,8 mm
Gäng-⌀ 3 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 4
Färgring grön
Antal skär Z 4
Gängdjup 9 mm
Produktslag Rullgängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139215 M3
EAN/GTIN 4045197705846

Användningstabell

Aluminium, plast
N
45
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
32
Stål < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Speciell polygongeometri och skaft enligt DIN 1835-B för maskiner med synkroniserad spindeldrift. Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.
Den innovativa polygonformen möjliggör många användningsområden. Den multifunktionella skiktstrukturen uppnår maximal livslängd även i höghållfasta material vid styv uppspänning.
Form E (skärfas: 1,5−2 gängor) för djupa gängor med kort utgång.

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen