Maskin-gängtapp HSS-E Form C G3/8

Art-nr: 137450 G3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
227 styck i lager
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: C

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga G3/8
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 5156
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,337 mm
Varvper tum 19
Gäng-⌀ 16,66 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 15,25 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring blå
Antal skär Z 3
Gängdjup 33,32 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 137450 G3/8
EAN/GTIN 4045197079961

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.
HSS-E

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).
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
    G Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen