GARANT Master Tap SteelHT maskingängtapp HSS-E-PM Form C G1/8

Art-nr: 137425 G1/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
192 styck i lager
  • Gängtyp: G
  • Flankvinkel: 55
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Skärfasform: C

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Tap
gänga G1/8
Beläggning TiAlN
Gängtyp G
Flankvinkel 55 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 5156
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,907 mm
Varvper tum 28
Gäng-⌀ 9,73 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 7 mm
Skaftfyrkant □ 5,5 mm
Kärnhåls-⌀ 8,8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring röd
Antal skär Z 3
Gängdjup 24,33 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 137425 G1/8
EAN/GTIN 4062406236106

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
Stål < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Kraftfull gängtapp, speciellt utvecklad för användning i stål med hög dragjållfasthet och för material med besvärlig spånbrytning. Stabilt utförande med optimerad ingångsfas som förhindrar spånstockning.
  • HSS-E-PM skärmaterial - för högsta möjliga eggstabilitet.
  • Optimerad eggrundnng.
  • TiAlN-beläggning - för maximalt slitageskydd.

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Rekommendation:

För TOOLOX-material rekommenderar vi att välja en större kärnhålsdiameter än den som anges i DIN-uppgifterna (se tabell) .

Anmärkning:

För TOOLOX -material: Max gängdjup får inte överstiga 2×D!

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Tap" Visa alla
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
    G Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen