GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM 6HX 8X1

Art-nr: 137160 8X1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
407 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M8×1
Beläggning AlTiX
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 7 mm
Gäng-⌀ 8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Serie Master Tap
Antal skär Z 3
Gängdjup 20 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 137160 8X1
EAN/GTIN 4045197900791

Användningstabell

Aluminium, plast
N
30
Alu (kortspånig)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

GARANT Master Tap universalgängtapp, framtagen för användning inom ett brett spektrum av material med hög processäkerhet.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka.
  • Lägre friktionskoefficienter tack vare ny högkapacitetsbeläggning.
  • Specialgeometri för optimal spånavgång.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Tap" Visa alla
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
    MF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen