Maskin-gängtapp 24X1,5

Art-nr: 136260 24X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M24×1,5
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 140 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Skaftfyrkant □ 14,5 mm
Kärnhåls-⌀ 22,5 mm
Gäng-⌀ 24 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Antal skär Z 4
Gängdjup 72 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 136260 24X1,5
EAN/GTIN 4045197079251

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.
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
    MF Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen