Maskin-gängtapp M6

Art-nr: 135450 M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 774 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M6
Beläggning ånganlöpt
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 5 mm
Gäng-⌀ 6 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring blå
Antal skär Z 3
Gängdjup 12 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 135450 M6
EAN/GTIN 4045197076847

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Storlek M2,6 med gammal DIN-profil.
HSS-E
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen