{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M4 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 3,4 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 3,3 mm | |
Gäng-⌀ | 4 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 12 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 135100 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197076014 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maskin-gängtapp M4
på begäran
I lager
776 styck i lager
360,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
341 styck i lager
398,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 160 styck i lager
193,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
114 styck i lager
239,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
878 styck i lager
196,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | obelagd | ånganlöpt | ånganlöpt | ånganlöpt |
Flankvinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
totallängd L | 63 | 112 | 63 | 63 | 63 |
Kärnhåls-⌀ | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Gängdjup | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |