GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM 1/2-13

Art-nr: 133356 1/2-13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Gängtyp: UNC
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Toleransklass: 2BX

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Tap
gänga 1/2-13 UNC
Beläggning TiAlN
Gängtyp UNC
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 376
Toleransklass 2BX
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,95 mm
Varvper tum 13
Gäng-⌀ 12,7 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skaftfyrkant □ 7 mm
Kärnhåls-⌀ 10,8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring blå
Antal skär Z 3
Gängdjup 38,1 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 133356 1/2-13
EAN/GTIN 4062406209599

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Kraftfull gängtapp, speciellt utvecklad för processäker
användning i rostfria och syrafasta stål
samt duplexmaterial.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka
  • TiAIN-Multilayer beläggning av senaste generation
  • Parametriserad spånrumsgeometri för optimal spånbildning och vridstyvhet

Användningsdata:

För UNC-grovgängor ASME − B1.1.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Tap" Visa alla
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
    UNC Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen