Maskingängtapp för synkronspindlar HSS-E-PM M10

Art-nr: 132280 M10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
97 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M10
Beläggning TiAlN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform B
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skaftfyrkant □ 8 mm
Kärnhåls-⌀ 8,5 mm
Gäng-⌀ 10 mm
Skafttolerans h6
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för synkron bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring blå
Antal skär Z 3
Gängdjup 25 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 132280 M10
EAN/GTIN 4045197446145

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Stabilt utförande med spiralspets och skaft enligt DIN 1835-B. Speciell geometri för användning på maskiner med synkroniserad spindeldrift. Styrningen av gängtappen sker därigenom via maskinens synkronspindel. Speciell TiAlN-beläggning för optimal livslängd. Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).

Anmärkning:

GARANT snabbväxelchuck för gängtappar nr 338100338121 med minimal längdkompensering (MLA) garanterar processäker bearbetning vid användning i synkronspindlar.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen