Maskin-gängtapp HSSE-PM form CS M8

Art-nr: 131290 M8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
74 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M8
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform CS
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,25 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skaftfyrkant □ 6,2 mm
Kärnhåls-⌀ 6,8 mm
Gäng-⌀ 8 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 24 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 131290 M8
EAN/GTIN 4045197069528

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
15
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
18
Stål < 1100 N/mm²
P
9
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med spiralspets.
(Form CS) skärfas över 2−3 gängor − med spiralspets.

Fördel:

Högre motståndskraft mot slitage.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen