Maskin-gängtapp Form B DIN 376 M36

Art-nr: 131200 M36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M36
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 4 mm
totallängd L 200 mm
Skaftdiameter Ds 28 mm
Skaftfyrkant □ 22 mm
Kärnhåls-⌀ 32 mm
Gäng-⌀ 36 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Antal skär Z 4
Gängdjup 108 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 131200 M36
EAN/GTIN 4045197069214

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med spiralspets.
Alla dimensioner:Skaft enligt DIN 376 (= avsmalnande skaft-⌀), därigenom lämpligt för större arbetsdjup.
Dim. M2; M2,5; M3 − utan fyrkant.
ISO 2 6H
HSS
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen