Handgängtappsats M16

Art-nr: 130400 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
208 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M16
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 352
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform A; D; C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 2 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 14 mm
Gäng-⌀ 16 mm
Typ av gängverktyg Handgängtapp
Färgring Utan
Gängdjup 32 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130400 M16
EAN/GTIN 4045197066305

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
Uni
 
Olja
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sats i 3 delar, bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen