Maskingängtappar för bottenhål 0,390-27

Art-nr: 130045 0,390-27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
  • Beställningssteg: 3 st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Gängtyp: UNS
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: ASME B1.1

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga 0,390-27 UNS
Beläggning TiN
Gängtyp UNS
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm ASME B1.1
Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,94 mm
Varvper tum 27
Gäng-⌀ 9,91 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skaftfyrkant □ 8 mm
Kärnhåls-⌀ 9 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 24,78 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130045 0,390-27
EAN/GTIN 4062406048211

Användningstabell

Aluminium, plast
N
23
Alu
N
22
Alu (kortspånig)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Leveranstid: 49 dagar
Minsta orderkvantitet: 3 st
Specialtillverkning – inget återköp